Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U07852.050.0037 Stikkontaktsett Skruekopp 1/2-20 X 3/8, 25PK | AA8VPH 1AJ32

APPROVED VENDOR U07852.050.0037 Sokkelsett skruekopp 1/2-20 X 3/8, 25PK

På lager
Vare: AA8VPH Modell: U07852.050.0037Kryssref.: 1AJ32 / 159H93

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
177NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue for stikkontakt
Klasse3A
Desimal ekvivalent0.500 "
Kjørestørrelse1 / 4 "
KjøretypeHex Socket
FinishPlain
MaterialeAlloy Steel
Total lengde3 / 8 "
Punkt Dia.0.270 til 0.291 "
Punkttypekopp
Rockwell HardnessHRC45 til HRC53
Trådstørrelse1 / 2-20

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1364
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)6.6
Skipets bredde (cm)4.57
HS kode7318158020
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U07852.050.0037 Sokkelsett skruekopp 1/2-20 X 3/8, 25PK
177NOK /pakke