Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U04211.087.0200 Strukturbolt 7/8-9 X 2 Lengde, 5PK | AB3FUV 1RY31

APPROVED VENDOR U04211.087.0200 Strukturell bolt 7/8-9 X 2" Lengde, 5PK

På lager
Vare: AB3FUV Modell: U04211.087.0200Kryssref: 1RY31 / 166Z14
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
384NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStrukturell bolt
FinishVarmgalvanisert
KlasseA325
Hode Dia.1.437 "
Hodehøyde35 / 64 "
MaterialeStål
Total lengde2"
Rockwell HardnessC25 til C34
Strekkfasthet120,000 psi
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1.5 "
Trådstørrelse7 / 8-9
GjengetypeUNC
typenTungt sekskantet hode

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.9372
Skipets høyde (cm)8.64
Skipets lengde (cm)11.18
Skipets bredde (cm)10.92
HS kode7318152030
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U04211.087.0200 Strukturell bolt 7/8-9 X 2" Lengde, 5PK
384NOK /pakke