Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U04162.125.0002 Hex Nut Carbon Steel 1-1/4-12, 5PK | AB8TZR 29DK98

APPROVED VENDOR U04162.125.0002 sekskantmutter karbonstål 1-1/4-12, 5PK

På lager
Vare: AB8TZR Modell: U04162.125.0002Kryssref: 29DK98 / 42HT29
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
475NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakhex Nut
Grunnleggende materialeKarbonstål
Dia./Trådestørrelse1 1 / 4-12 "
Finishsink
Klasse8
Høyde1 1 / 16 "
MaterialeKarbonstål
Rockwell HardnessC33 til C39
System for målinginch
TrådretningHøyre hånd
Trådstørrelse13
GjengetypeUNF

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.2204
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)16.99
Skipets bredde (cm)16.38
HS kode7318160060
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U04162.125.0002 sekskantmutter karbonstål 1-1/4-12, 5PK
475NOK /pakke