APPROVED VENDOR U04006.100.0800 Structural Bolt 1-8 X 8 Length, 5PK | AB3EVJ 1RU41

APPROVED VENDOR U04006.100.0800 Strukturell bolt 1-8 X 8" lengde, 5PK

På lager
Vare: AB3EVJ Modell: U04006.100.0800Kryssref.: 1RU41 / 166Y65

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

523NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStrukturell bolt
FinishPlain
KlasseA325
Hode Dia.1.625 "
Hodehøyde39 / 64 "
MaterialeStål
Total lengde8"
Rockwell HardnessC25 til C34
Strekkfasthet120,000 psi
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1.75 "
Trådstørrelse1-8
GjengetypeUNC
typenTungt sekskantet hode

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.6475
Skipets høyde (cm)10.41
Skipets lengde (cm)26.92
Skipets bredde (cm)11.43
HS kode7318152030
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U04006.100.0800 Strukturell bolt 1-8 X 8" lengde, 5PK
523NOK /pakke