Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U04006.075.0175 Strukturbolt 3/4-10 1 3/4 Lengde, 5PK | AB3BRH 1RE73

APPROVED VENDOR U04006.075.0175 Strukturbolt 3/4-10 1 3/4 Lengde, 5PK

På lager
Vare: AB3BRH Modell: U04006.075.0175Kryssref: 1RE73 / 166Y09
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
159NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStrukturell bolt
FinishPlain
KlasseA325
Hode Dia.1.25 "
Hodehøyde15 / 32 "
MaterialeStål
Total lengde1.75 "
Rockwell HardnessC25 til C34
Strekkfasthet120,000 psi
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1.375 "
Trådstørrelse3 / 4-10
GjengetypeUNC
typenTungt sekskantet hode

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.2442
Skipets høyde (cm)7.87
Skipets lengde (cm)8.38
Skipets bredde (cm)10.41
HS kode7318152030
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U04006.075.0175 Strukturbolt 3/4-10 1 3/4 Lengde, 5PK
159NOK /pakke