Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U04005.112.0650 Structural Bolt 1-1/8-7 X 6-1/2 Length, 5PK | AB3GNF 1TB29

APPROVED VENDOR U04005.112.0650 Strukturbolt 1-1/8-7 X 6-1/2" Lengde, 5PK

På lager
Vare: AB3GNF Modell: U04005.112.0650Kryssref: 1TB29 / 167A57
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
1 036 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStrukturell bolt
FinishPlain
KlasseA325
Hode Dia.1-13 / 16 "
Hodehøyde11 / 16 "
MaterialeStål
Total lengde6.5 "
Rockwell HardnessC19 til C31
Strekkfasthet105,000 psi
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde2"
Trådstørrelse8
GjengetypeUNC
typenTungt sekskantet hode

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.995
Skipets høyde (cm)8.89
Skipets lengde (cm)26.42
Skipets bredde (cm)11.18
HS kode7318152030
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U04005.112.0650 Strukturbolt 1-1/8-7 X 6-1/2" Lengde, 5PK
1 036 NOK /pakke