Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U04005.100.0225 Strukturbolt 1-8 2-1/4 Lengde, 5PK | AB3GKD 1TA89

APPROVED VENDOR U04005.100.0225 Strukturell bolt 1-8 2-1/4" Lengde, 5PK

På lager
Vare: AB3GKD Modell: U04005.100.0225Kryssref.: 1TA89 / 167A31

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
517NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStrukturell bolt
FinishPlain
KlasseA325
Hode Dia.1.625 "
Hodehøyde39 / 64 "
MaterialeStål
Total lengde2.25 "
Rockwell HardnessC25 til C34
Strekkfasthet120,000 psi
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1.75 "
Trådstørrelse1-8
GjengetypeUNC
typenTungt sekskantet hode

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.8765
Skipets høyde (cm)7.87
Skipets lengde (cm)8.38
Skipets bredde (cm)10.41
HS kode7318152030
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U04005.100.0225 Strukturell bolt 1-8 2-1/4" Lengde, 5PK
517NOK /pakke