Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U04005.087.0650 Structural Bolt 7/8-9 6-1/2 Length, 5PK | AB3GJY 1TA84

APPROVED VENDOR U04005.087.0650 Strukturbolt 7/8-9 6-1/2" Lengde, 5PK

På lager
Vare: AB3GJY Modell: U04005.087.0650Kryssref.: 1TA84 / 167A26

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
840NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStrukturell bolt
FinishPlain
KlasseA325
Hode Dia.1.437 "
Hodehøyde35 / 64 "
MaterialeStål
Total lengde6.5 "
Rockwell HardnessC25 til C34
Strekkfasthet120,000 psi
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1.5 "
Trådstørrelse7 / 8-9
GjengetypeUNC
typenTungt sekskantet hode

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.925
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)9.91
Skipets bredde (cm)24.89
HS kode7318152030
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U04005.087.0650 Strukturbolt 7/8-9 6-1/2" Lengde, 5PK
840NOK /pakke