Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U04005.087.0325 Structural Bolt 7/8-9 3-1/4 Length, 5PK | AB3GJM 1TA72

APPROVED VENDOR U04005.087.0325 Strukturbolt 7/8-9 3-1/4" Lengde, 5PK

På lager
Vare: AB3GJM Modell: U04005.087.0325Kryssref.: 1TA72 / 167A16

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
159NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStrukturell bolt
FinishPlain
KlasseA325
Hode Dia.1.437 "
Hodehøyde35 / 64 "
MaterialeStål
Total lengde3.25 "
Rockwell HardnessC25 til C34
Strekkfasthet120,000 psi
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1.5 "
Trådstørrelse7 / 8-9
GjengetypeUNC
typenTungt sekskantet hode

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.7235
Skipets høyde (cm)8.13
Skipets lengde (cm)10.67
Skipets bredde (cm)8.64
HS kode7318152030
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U04005.087.0325 Strukturbolt 7/8-9 3-1/4" Lengde, 5PK
159NOK /pakke