Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U04005.062.0175 Structural Bolt 5/8-11 X 1 3/4 Length, 10PK | AB3GGU 1TA29

APPROVED VENDOR U04005.062.0175 Strukturell bolt 5/8-11 X 1 3/4" Lengde, 10PK

På lager
Vare: AB3GGU Modell: U04005.062.0175Kryssref.: 1TA29 / 166Z75

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

70NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStrukturell bolt
FinishPlain
KlasseA325
Hode Dia.1-1 / 16 "
Hodehøyde25 / 64 "
MaterialeStål
Total lengde1.75 "
Rockwell HardnessC25 til C34
Strekkfasthet120,000 psi
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1.25 "
Trådstørrelse5 / 8-11
GjengetypeUNC
typenTungt sekskantet hode

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.0575
Skipets høyde (cm)5.59
Skipets lengde (cm)10.92
Skipets bredde (cm)8.64
HS kode7318152030
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U04005.062.0175 Strukturell bolt 5/8-11 X 1 3/4" Lengde, 10PK
70NOK /pakke