Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR TSI0310075S0-010P Tommelskrue Spade 5/16-18 3/4 Lengde, 10PK | AD7LDV 4FAF9

APPROVED VENDOR TSI0310075S0-010P Tommelskruespad 5/16-18 3/4" Lengde, 10PK

På lager
Vare: AD7LDV Modell: TSI0310075S0-010PKryssreferanse: 4FAF9

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
184NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTommelskrue, Type S
FinishSink belagt
Hodehøyde0.75 til 0.78 "
HodematerialeStål, sink
hode~~POS=TRUNCSpade
leder Bredde0.67 til 0.7 "
Lengde3 / 4 "
MaterialeStål
Rockwell HardnessBrinell Min 137
Skulder Dia.0.56 til 0.59 "
Trådstørrelse5 / 16-18

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)6.1
HS kode7318156080
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR TSI0310075S0-010P Tommelskruespad 5/16-18 3/4" Lengde, 10PK
184NOK /pakke