Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR TBC1212.1-100 Halvrørsnagle 3/16 X 3/8 Tommer, 100PK | AA9WZL 1HBX2

APPROVED VENDOR TBC1212.1-100 halvrørsnagle 3/16 X 3/8 tommer, 100 PK

På lager
Vare: AA9WZL Modell: TBC1212.1-100Kryssreferanse: 1HBX2

Få tak i det Mai 8, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

463NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHalvrørsnagle
FinishPlain
Grip Range0.245 til 0.285 "
Hode Dia.0.375 "
Hodehøyde0.06 "
hode~~POS=TRUNCtruss
Hullstørrelse0.201 "
Nitte Dia.3 / 16 "
Nittelengde3 / 8 "
NittematerialeMessing

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1755
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)22.86
Skipets bredde (cm)22.86
HS kode8308206000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR TBC1212.1-100 halvrørsnagle 3/16 X 3/8 tommer, 100 PK
463NOK /pakke