Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR TBC1208.1-100 Halvrørnagle 3/16 X 1/4 Tommer, 100PK | AA9WZJ 1HBW9

APPROVED VENDOR TBC1208.1-100 halvrørsnagle 3/16 X 1/4 tommer, 100 PK

På lager
Vare: AA9WZJ Modell: TBC1208.1-100Kryssreferanse: 1HBW9

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
386NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHalvrørsnagle
FinishPlain
Grip Range0.120 til 0.160 "
Hode Dia.0.375 "
Hodehøyde0.06 "
hode~~POS=TRUNCtruss
Hullstørrelse0.201 "
Nitte Dia.3 / 16 "
Nittelengde1 / 4 "
NittematerialeMessing

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.126
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)22.86
Skipets bredde (cm)22.86
HS kode8308206000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR TBC1208.1-100 halvrørsnagle 3/16 X 1/4 tommer, 100 PK
386NOK /pakke