Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR TAC1218.1-100 Semi-Tubular Rivet 3/16 X 9/16 Inch, 100PK | AA9XBK 1HDL9

APPROVED VENDOR TAC1218.1-100 halvrørsnagle 3/16 X 9/16 tommer, 100 PK

På lager
Vare: AA9XBK Modell: TAC1218.1-100Kryssreferanse: 1HDL9
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
357NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHalvrørsnagle
FinishPlain
Grip Range0.432 til 0.472 "
Hode Dia.0.375 "
Hodehøyde0.06 "
hode~~POS=TRUNCtruss
Hullstørrelse0.201 "
Nitte Dia.3 / 16 "
Nittelengde9 / 16 "
NittematerialeAluminum

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0855
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)22.86
Skipets bredde (cm)22.86
HS kode8308206000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR TAC1218.1-100 halvrørsnagle 3/16 X 9/16 tommer, 100 PK
357NOK /pakke