Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR TAC0607-100 Halvrørsnagle 3/32 X 7/32 Tommer, 100PK | AA9XAG 1HBZ3

APPROVED VENDOR TAC0607-100 halvrørsnagle 3/32 X 7/32 tommer, 100 PK

På lager
Vare: AA9XAG Modell: TAC0607-100Kryssreferanse: 1HBZ3

Få tak i det Mai 20, mandag
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
290NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHalvrørsnagle
FinishPlain
Grip Range0.151 til 0.180 "
Hode Dia.0.147 "
Hodehøyde0.023 "
hode~~POS=TRUNCOval
Hullstørrelse0.096 "
Nitte Dia.3 / 32 "
Nittelengde7 / 32 "
NittematerialeAluminum

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0135
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)22.86
Skipets bredde (cm)22.86
HS kode8308206000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR TAC0607-100 halvrørsnagle 3/32 X 7/32 tommer, 100 PK
290NOK /pakke