Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR P15-085 Clevis Pin Standard 18-8 0.375 Diameter x 2 1/4 tomme Lengde | AC3WUU 2XAL4

APPROVED VENDOR P15-085 Gaffelstift Standard 18-8 0.375 Diameter x 2 1/4 tomme Lengde

På lager
Vare: AC3WUU Modell: P15-085Kryssreferanse: 2XAL4
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
75NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakClevis Pin
FinishPlain
Lengde2.25 "
Materiale18-8 rustfritt stål
Total lengde2.25 "
Pin Dia.3 / 8 "
typenstandard
Brukbar lengde2 1 / 64 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.036
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode7318290000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR P15-085 Gaffelstift Standard 18-8 0.375 Diameter x 2 1/4 tomme Lengde
75NOK / enhet