Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DEWALT DWA1HS516IRB Insert Bit 1/4 x 1 Inch 5/16 Inch Point PK50 | AG9GTN 20GW51

DEWALT DWA1HS516IRB innsatsbit 1/4 x 1 tomme 5/16 tomme punkt PK50

På lager
Vare: AG9GTN Modell: DWA1HS516IRBKryssreferanse: 20GW51
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
590NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSett inn bit
SøknadsmetodePåvirkning
BitstilHex
FinishMagnesiumfosfat
MaterialeS2 stål
Total lengde1"
Punktstørrelse5 / 16 "
SAE eller metriskSAE

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)0.64
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)0.64
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Sekskantstørrelse: 1/4 "
    • Skaftstil: Hex
    • Single End / Double End: Single End
    • Konsekvensvurdering: Ja

Produktvarianter

ProduktModellPunktstørrelsepk. Antall.Pris
DEWALT DWA1HS732IRB Innstiksbit 1/4 x 1 tommers 7/32 tommers punkt PK50 | AG9GTP 20GW53 DWA1HS732IRB7 / 32 "50469NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DEWALT DWA1HS516IRB innsatsbit 1/4 x 1 tomme 5/16 tomme punkt PK50
590NOK /pakke