Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR MS51576-24 Shoulder Screw Ms Stainless Steel 10-32 X 1/4, 5PK | AE3YCF 5GTW0

APPROVED VENDOR MS51576-24 skulderskrue Ms rustfritt stål 10-32 X 1/4", 5PK

På lager
Vare: AE3YCF Modell: MS51576-24Kryssreferanse: 5GTW0
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
512NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkulderskrue
Klasse2A
Kjørestørrelse1 / 8 "
KjøretypeHex Socket
FinishPassivert
Hode Dia.1 / 4 "
Hodehøyde3 / 16 "
Head Stylestandard
Materiale303 rustfritt stål
Rockwell Hardness262 HB maks.
Skulder Dia.1 / 4 "
Skulderlengde1.25 "
Skulderlengde Toleranse+/- 0.003 "
tråd Lengde1 / 4 "
Trådstørrelse10-32
typenMilitær spesifikasjon

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.054
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7318156010
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR MS51576-24 skulderskrue Ms rustfritt stål 10-32 X 1/4", 5PK
512NOK /pakke