Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR MPB758 Boltvogn Krom 3/8-16 X 3, 5PK | AD7WLH 4GVD2

APPROVED VENDOR MPB758 Boltvogn Krom 3/8-16 X 3, 5PK

På lager
Vare: AD7WLH Modell: MPB758Kryssref: 4GVD2
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
337NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVognbolt
Borestørrelse25 / 64 "
FinishChrome
Klasse5
Hode Dia.0.782 "
Hodehøyde0.188 "
hode~~POS=TRUNCRund
Lengde3"
MaterialeMedium karbonstål
Firkantet høyde0.188 "
Firkantet bredde0.368 "
Strekkfasthet120,000 psi
Trådstørrelse3 / 8-16
typenSquare Neck

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2138
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode7318152055
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR MPB758 Boltvogn Krom 3/8-16 X 3, 5PK
337NOK /pakke