AIR HANDLER 3DVN8 Lommeluftfilter Glassfiber 12 x 24 x 15 tommer | AC8UJZ

AIR HANDLER 3DVN8 lommeluftfilter glassfiber 12 x 24 x 15 tommer

På lager
Vare: AC8UJZ Modell: 3DVN8

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

734NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 8
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLomme luftfilter
Luftstrøm500 fpm
Kapasitet CFM1000
Filtereffektivitet80 å 85%
Endelig motstand1 "WC
Rammemateriale24 ga. Galvanisert stål
Rammestørrelse13 / 16 "
MaterialeGlassfiber
Maks. Temp.150 Grader F
Mediefargeoransje
Merv13
Nominell dybde15 "
Nominell filterstørrelse24x12x15
Nominell høyde12 "
Nominell bredde24 "
Antall lommer4

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9405
Skipets høyde (cm)61.98
Skipets lengde (cm)30.99
Skipets bredde (cm)26.92
HS kode8421398090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKapasitet CFMNominell dybdeNominell filterstørrelseNominell høydeNominell breddeAntall lommerPris
AIR HANDLER 3DVN7 Lommeluftfilter Glassfiber 20 x 20 x 15 tommer | AC8UJY 3DVN7132515 "20x20x1520 "20 "61 200 NOK
AIR HANDLER 3DVN9 Lommeluftfilter Glassfiber 20 x 24 x 15 tommer | AC8UKA 3DVN9165015 "24x20x1520 "24 "6886NOK
AIR HANDLER 3DVP2 Lommeluftfilter Glassfiber 24 x 24 x 15 tommer | AC8UKB 3DVP2200015 "24x24x1524 "24 "81 130 NOK
AIR HANDLER 3DVP3 Lommeluftfilter Glassfiber 24 x 24 x 18 tommer | AC8UKC 3DVP3200018 "24x24x1824 "24 "101 275 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AIR HANDLER 3DVN8 lommeluftfilter glassfiber 12 x 24 x 15 tommer
734NOK / enhet