Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR MPB664 Bolt Carriage Ch 7/16-14 X 1 1/4, 5PK | AD7WLK 4GVD4

APPROVED VENDOR MPB664 Boltvogn Ch 7/16-14 X 1 1/4, 5PK

På lager
Vare: AD7WLK Modell: MPB664Kryssref: 4GVD4

Få tak i det Mai 13, mandag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

326NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVognbolt
Borestørrelse29 / 64 "
FinishChrome
Klasse5
Hode Dia.0.907 "
Hodehøyde0.219 "
hode~~POS=TRUNCRund
Lengde1.25 "
MaterialeMedium karbonstål
Firkantet høyde0.219 "
Firkantet bredde0.431 "
Strekkfasthet120,000 psi
Trådstørrelse7 / 16-14
typenSquare Neck

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.162
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)9.91
Skipets bredde (cm)9.4
HS kode7318152055
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR MPB664 Boltvogn Ch 7/16-14 X 1 1/4, 5PK
326NOK /pakke