Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR M69155.040.0079 Naglemutter Flush Sink M4 X 0.70 X 0.390, 50PK | AE4WXY 5NNJ7

APPROVED VENDOR M69155.040.0079 Naglemutter Flush Sink M4 X 0.70 X 0.390, 50PK

På lager
Vare: AE4WXY Modell: M69155.040.0079Kryssref: 5NNJ7
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
209NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNittemutter
Kroppsdia.0.249 "
Borestørrelse1 / 4 "
Finishsink
Flens Dia.0.287 "
Grip Range0.019 til 0.079 "
Hode Dia.0.287 "
Hodehøyde0.019 "
Hullstørrelse0.250 "
Lengde0.39 "
MaterialeStål
Mutter typeFlush
TrådstørrelseM4 x 0.7

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.06
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7318190000
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR M69155.040.0079 Naglemutter Flush Sink M4 X 0.70 X 0.390, 50PK
209NOK /pakke