Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR M55420.016.0001 Flat Washer Stainless St Fits M1.6, 50PK | AB8EWE 25DL07

APPROVED VENDOR M55420.016.0001 Flat skive rustfri St Passer til M1.6, 50PK

På lager
Vare: AB8EWE Modell: M55420.016.0001Kryssref: 25DL07 / 42GY39
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
15NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlat vaskemaskin
Passer til boltestørrelserM1.6
Inne i Dia.1.7mm
MaterialeA4 rustfritt stål
Utenfor Dia.4"
temp-58 grader. til 302 grader.
Tykkelse0.3mm
typenMetric

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0009
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)16.99
Skipets bredde (cm)16.38
HS kode7318220000
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR M55420.016.0001 Flat skive rustfri St Passer til M1.6, 50PK
15NOK /pakke