Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

RACO 241 Square Box 30.3 Cu-tommers brakett Ts | AB9HLL 2DDD8

RACO 241 Square Box 30.3 Cu-tommers brakett Ts

På lager
Vare: AB9HLL Modell: 241Kryssreferanse: 2DDD8
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
214NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektrisk boks
Boks TypeFirkant med sveisede hjørnekanter
BrakettypeTS
Kapasitet30.3 Cu.In.
KlemmetypeArmored
FARGESølv
Dybde2-1 / 8 "
Lengde4"
MaterialeGalvanisert stål
Nominell dybde2.125 "
Nominell lengde4"
Nominell bredde4"
Antall 1/2 "Back Knockouts1
Antall 1/2 "sideknusing3
Antall 3/4 "sideknusing1
Antall gjenger2
Bredde4"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.486
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)13.97
Skipets bredde (cm)17.78
HS kode7326908588
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Brukes med lysarmaturer, brytere og stikkontakter
    • Sveiset stålkonstruksjon og TKO knockouts tillater design og installasjonsfleksibilitet
    • TS-brakett med målefliker og innfelte spikersporer
    • Utstyrt med BX-klemmer for stål- og alunpanserkabel, MCI-kabel, MCI-A-kabel og fleksibel ledning
    • UL-klassifisert for bruk i 2-timers brannklassifiserte vegger

Produktvarianter

ProduktModellMaterialeBoks TypeKapasitetNominell dybdeNominell breddeAntall 1/2 "Back KnockoutsAntall gjengerBreddePris
RACO 110 Elektrisk boks Octagon | AB3FGP 1RVT9 110StålOctagon11.8 Cu.In.1.5 "3"113"83NOK
RACO 130 Elektrisk boks Octagon forlengelsesring | AB3FGQ 1RVU1 130StålOktagon forlengelsesring15.5 Cu.In.1.5 "4"-24"77NOK
RACO 161 Elektrisk boks oktagon med brakett | AB3FGR 1RVU2 161StålÅttekant med brakett15.5 Cu.In.1.5 "4"524"79NOK
RACO 175 Elektrisk boks Octagon | AB3FGT 1RVU3 175StålOctagon21.5 Cu.In.2.125 "4"124"118NOK
RACO 203 forlengelsesring for elektrisk boks | AB3FGU 1RVU4 203StålFirkantet forlengelsesring22.5 Cu.In.1.5 "4"-24"80NOK
RACO 235 firkantet elektrisk eske med Ts -brakett | AB3FGV 1RVU5 235StålFirkantet med brakett30.3 Cu.In.2.125 "4"524"140NOK
RACO 228 Elektrisk boks Brakett Type Box -loc | AB3FGY 1RVU9 228StålFirkantet eske med brakett21.0 Cu.In.1.5 "4"124"156NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RACO 241 Square Box 30.3 Cu-tommers brakett Ts
214NOK / enhet