Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR M55060.040.0020 Hylseskrue Flat Rustfritt Stål M4 x 0.70 X 20, 50PK | AB8NTE 26LF88

APPROVED VENDOR M55060.040.0020 Hylseskrue Flat rustfritt stål M4 x 0.70 X 20, 50PK

På lager
Vare: AB8NTE Modell: M55060.040.0020Kryssref: 26LF88 / 42GX84

Få tak i det Mai 20, mandag
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
94NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMetrisk stikkhodeskrue
Dia./TrådestørrelseM4 x 0.7
Kjørestørrelse2.5mm
KjøretypeHex Socket
FinishPlain
Hode Dia.8.96mm
Hodehøyde2.48mm
hode~~POS=TRUNCFlate
Lengde under hodet20mm
MaterialeA4 rustfritt stål
Min. Strekkstyrke700 N/mm-kvm.
Rockwell HardnessC32 til C39
Tråd Dia.M4
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde20mm
Trådstørrelse0.70mm
TrådstilFullt gjenget
Gjengetypeend

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.094
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)21.01
Skipets bredde (cm)16.69
HS kode7318156010
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR M55060.040.0020 Hylseskrue Flat rustfritt stål M4 x 0.70 X 20, 50PK
94NOK /pakke