Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR M51730.270.0001 Sekskantlåsemutter med nyloninnsats M27 x 3, 2PK | AB8PGU 26LK37

APPROVED VENDOR M51730.270.0001 sekskantlåsemutter med nyloninnsats M27 x 3, 2PK

På lager
Vare: AB8PGU Modell: M51730.270.0001Kryssref: 26LK37 / 42GU44
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
252NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantet låsemutter
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Dia./TrådestørrelseM27 x 3
FinishPlain
KlasseA2
Høyde27mm
MaterialeA2 rustfritt stål
Mutter typeLåsemutter i nylon
System for målingMetric
temp-58 grader. til 302 grader.
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeMetric
typenMed nyloninnsats
Bredde41mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3253
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)16.99
Skipets bredde (cm)16.38
HS kode7318160060
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR M51730.270.0001 sekskantlåsemutter med nyloninnsats M27 x 3, 2PK
252NOK /pakke