Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR M51010.160.0045 Sekskantskrue Rustfritt stål M16 x 2, 45mm Lengde, 10PK | AB7BQN 22TP13

APPROVED VENDOR M51010.160.0045 Sekskantskrue rustfritt stål M16 x 2, 45 mm lengde, 10 PK

På lager
Vare: AB7BQN Modell: M51010.160.0045Kryssref: 22TP13 / 42GN53
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
258NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Dia./TrådestørrelseM16 x 2
DiameterM16
FinishPlain
KlasseA2
Hodehøyde10mm
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde24mm
Lengde under hodet45mm
Materiale304 rustfritt stål
Min. Gjengelengde45mm
System for målingMetric
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde45mm
Trådstørrelse2"
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9634
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)21.01
Skipets bredde (cm)16.69
HS kode7318158066
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR M51010.160.0045 Sekskantskrue rustfritt stål M16 x 2, 45 mm lengde, 10 PK
258NOK /pakke