Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR M51010.050.0040 Hex Cap Screw Stainless Steel M5 x 0.80, 40mm Length, 50PK | AB7ACU 22TE44

APPROVED VENDOR M51010.050.0040 Sekskantskrue rustfritt stål M5 x 0.80, 40 mm lengde, 50 PK

På lager
Vare: AB7ACU Modell: M51010.050.0040Kryssref: 22TE44 / 42GM76
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
76NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Dia./TrådestørrelseM5 x 0.8
DiameterM5
FinishPlain
KlasseA2
Hodehøyde3.5mm
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde8mm
Lengde under hodet40mm
Materiale304 rustfritt stål
Min. Gjengelengde40mm
System for målingMetric
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde40mm
Trådstørrelse0.80mm
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3172
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)21.01
Skipets bredde (cm)16.69
HS kode7318159000
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR M51010.050.0040 Sekskantskrue rustfritt stål M5 x 0.80, 40 mm lengde, 50 PK
76NOK /pakke