Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR WWG310250025036 Keystock Underdimensjonert 1/4 x 1/4 tomme 36 tommers lengde | AD7JRT 4ETJ5

APPROVED VENDOR WWG310250025036 Keystock Underdimensjonert 1/4 x 1/4 tomme 36 tommers lengde

På lager
Vare: AD7JRT Modell: WWG310250025036Kryssreferanse: 4ETJ5
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
104NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNøkkelbeholdning
Finishsink
Lengde36 "
Lengde Toleranse-0.125 "
MaterialeLavkullstål
Rockwell HardnessB86
Størrelse1/4 x 1/4 "
Strekkfasthet70,000 psi
Tykkelse Toleranse0.0002 "
typenunderdimensjonert

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2835
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)91.44
Skipets bredde (cm)0.76
HS kode7228608000
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR WWG310250025036 Keystock Underdimensjonert 1/4 x 1/4 tomme 36 tommers lengde
104NOK / enhet