Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR M24640.050.0012 Machine Screw Pan M5 X 0.80 X 12 L, 100PK | AE9ATQ 6HA36

APPROVED VENDOR M24640.050.0012 Maskinskruepanne M5 X 0.80 X 12 L, 100PK

På lager
Vare: AE9ATQ Modell: M24640.050.0012Kryssreferanse: 6HA36
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
197NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
KjøretypeSpor
FinishSink belagt
Hode Dia.10.0mm
Hodehøyde3mm
hode~~POS=TRUNCPan
Lengde12 "
MaterialeEiendomsklasse 4.8 Stål
Rockwell HardnessB71 til B99
System for målingMetric
Strekkfasthet60,900 PSI
TrådstørrelseM5 x 0.8

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2876
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7318154000
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR M24640.050.0012 Maskinskruepanne M5 X 0.80 X 12 L, 100PK
197NOK /pakke