Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR M12348.060.0001 Hex Locknut With Nylon Insert M6 x 1, 100PK | AB8PDM 26LJ60

APPROVED VENDOR M12348.060.0001 sekskantlåsemutter med nyloninnsats M6 x 1, 100PK

På lager
Vare: AB8PDM Modell: M12348.060.0001Kryssref: 26LJ60 / 42GH48
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
44NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantet låsemutter
Grunnleggende materialeStål
Dia./TrådestørrelseM6 x 1
FinishSink belagt
Klasseklasse 8
Høyde6mm
MaterialeKarbonstål
Mutter typeLåsemutter i nylon
Eiendomsklasse8.8
Rockwell Hardness30
System for målingMetric
temp-58 grader. til 302 grader.
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeMetric
typenMed nyloninnsats
Bredde10mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode7318160085
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR M12348.060.0001 sekskantlåsemutter med nyloninnsats M6 x 1, 100PK
44NOK /pakke