Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR H-21222.1 rektangulært støttestativ 6 x 9 | AF4QVG 9GAW8

APPROVED VENDOR H-21222.1 rektangulært støttestativ 6 x 9

På lager
Vare: AF4QVG Modell: H-21222.1Kryssreferanse: 9GAW8
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
538NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStøttestativ
Base lengde9"
Base bredde6"
Diameter1 / 2 "
Lengde24 "
MaterialeStål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.8
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)62.23
Skipets bredde (cm)20.32
HS kode7326908588
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBase lengdeBase breddeDiameterLengdePris
GODKJENT LEVERANDØR H-21232.1 Støttestativ Lengde 36 In.stål | AF3PZY 8ARL1 H-21232.111 "6"1 / 2 "36 "576NOK
GODKJENT LEVERANDØR H-21212.1 støttestativ rektangulært 5 tommer B x 8 tommer lengde | AF4HAG 8WTP7 H-21212.18"5"3 / 8 "20 "324NOK
GODKJENT LEVERANDØR H-21202.1 støttestativ rektangulært 4 x 6 stål | AF4VYB 9MA89 H-21202.16"4"5 / 16 "18 "309NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR H-21222.1 rektangulært støttestativ 6 x 9
538NOK / enhet