Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR H-21202.1 støttestativ rektangulært 4 x 6 stål | AF4VYB 9MA89

APPROVED VENDOR H-21202.1 støttestativ rektangulært 4 x 6 stål

På lager
Vare: AF4VYB Modell: H-21202.1Kryssreferanse: 9MA89
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
309NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStøttestativ
Base lengde6"
Base bredde4"
Diameter5 / 16 "
Lengde18 "
MaterialeStål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.125
Skipets høyde (cm)6.1
Skipets lengde (cm)62.99
Skipets bredde (cm)21.08
HS kode7326908588
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBase lengdeBase breddeDiameterLengdePris
GODKJENT LEVERANDØR H-21232.1 Støttestativ Lengde 36 In.stål | AF3PZY 8ARL1 H-21232.111 "6"1 / 2 "36 "576NOK
GODKJENT LEVERANDØR H-21212.1 støttestativ rektangulært 5 tommer B x 8 tommer lengde | AF4HAG 8WTP7 H-21212.18"5"3 / 8 "20 "324NOK
GODKJENT LEVERANDØR H-21222.1 rektangulært støttestativ 6 x 9 | AF4QVG 9GAW8 H-21222.19"6"1 / 2 "24 "538NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR H-21202.1 støttestativ rektangulært 4 x 6 stål
309NOK / enhet