Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR H-21212.1 støttestativ rektangulært 5 tommer B x 8 tommer lengde | AF4HAG 8WTP7

APPROVED VENDOR H-21212.1 støttestativ rektangulært 5 tommer B x 8 tommer lengde

På lager
Vare: AF4HAG Modell: H-21212.1Kryssreferanse: 8WTP7
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
324NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStøttestativ
Base lengde8"
Base bredde5"
Diameter3 / 8 "
Lengde20 "
MaterialeStål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.125
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)50.8
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode7326908588
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBase lengdeBase breddeDiameterLengdePris
GODKJENT LEVERANDØR H-21232.1 Støttestativ Lengde 36 In.stål | AF3PZY 8ARL1 H-21232.111 "6"1 / 2 "36 "576NOK
GODKJENT LEVERANDØR H-21222.1 rektangulært støttestativ 6 x 9 | AF4QVG 9GAW8 H-21222.19"6"1 / 2 "24 "538NOK
GODKJENT LEVERANDØR H-21202.1 støttestativ rektangulært 4 x 6 stål | AF4VYB 9MA89 H-21202.16"4"5 / 16 "18 "309NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR H-21212.1 støttestativ rektangulært 5 tommer B x 8 tommer lengde
324NOK / enhet