GODKJENT LEVERANDØR GPP114809601080316 Ark Perforert polypropylen 96 x 48 0.125t 0.125 D Rund | AE6AJD 5PCX9

APPROVED VENDOR GPP114809601080316 Ark Perforert polypropylen 96 x 48 0.125t 0.125 D Rund

Vare: AE6AJD Modell: GPP114809601080316Kryssreferanse: 5PCX9
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

6 086 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPerforert ark
Senteravstand3 / 16 "
FARGEHvit
Hull Dia.0.125 "
HullmønsterForskjøvet
HullformRund
Lengde96 "
Lengde Toleranse+/- 0.500 "
Materialepolypropylen
Maks. Temp.200 F
Åpent område40%
Strekkfasthet4800
Tykkelse0.125 "
Tykkelse Toleranse+/- 0.006 "
Bredde48 "
Bredde Toleranse+/- 0.500 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.4
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)243.84
Skipets bredde (cm)121.92
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellStrekkfasthetFARGEHull Dia.TykkelseTykkelse ToleranseBreddeBredde ToleranseLengdePris
GODKJENT LEVERANDØR GPP.2503204801040102 Ark Perforert polypropylen 48x32 0.250t 0.250 D Rund | AE6AHN 5PCW5 GPP.25032048010401024800Hvit0.25 "0.25 "-0.010 / + 0.015 "32 "+/- 0.250 "48 "3 539 NOK
GODKJENT LEVERANDØR GPP.2504809601040102 Ark Perforert polypropylen 96x48 0.250t 0.250 D Rund | AE6AHQ 5PCW7 GPP.25048096010401024800Hvit0.25 "0.25 "-0.010 / + 0.015 "48 "+/- 0.500 "96 "9 928 NOK
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR GPP113204801040102 Ark Perforert polypropylen 48 x 32 0.125t 0.250 D Rund | AE6AHT 5PCW9 GPP1132048010401024800Hvit0.25 "0.125 "+/- 0.006 "32 "+/- 0.250 "48 "2 149 NOK
GODKJENT LEVERANDØR GPP113204803160516 Ark Perforert polypropylen 48 x 32 0.125t 0.188 D Rund | AE6AHW 5PCX2 GPP1132048031605164800Hvit0.188 "0.125 "+/- 0.006 "32 "+/- 0.250 "48 "2 174 NOK
GODKJENT LEVERANDØR GPP113204801080316 Ark Perforert polypropylen 48 x 32 0.125t 0.125 D Rund | AE6AHX 5PCX3 GPP1132048010803164800Hvit0.125 "0.125 "+/- 0.006 "32 "+/- 0.250 "48 "2 254 NOK
GODKJENT LEVERANDØR GPP114809603160516 Ark Perforert polypropylen 96 x 48 0.125t 0.188 D Rund | AE6AJC 5PCX8 GPP1148096031605164800Hvit0.188 "0.125 "+/- 0.006 "48 "+/- 0.500 "96 "5 887 NOK
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR GPP163204801080316 Arkperforert polypropylen 48 x 32 0.063t 0.125 D Rund | AE6AJF 5PCY1 GPP1632048010803164800Hvit0.125 "0.063 "+/- 0.005 "32 "+/- 0.250 "48 "1 456 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR GPP114809601080316 Ark Perforert polypropylen 96 x 48 0.125t 0.125 D Rund
6 086 NOK / enhet