Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR DHO-34SA Holdering innvendig diameter 34mm | AE3FQM 5DA16

APPROVED VENDOR DHO-34SA Holdering innvendig diameter 34mm

På lager
Vare: AE3FQM Modell: DHO-34SAKryssreferanse: 5DA16
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
107NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStandard holdering
FinishPlain
Passer til Groove Depth0.85mm
Passer til Groove Dia.35.70mm
Passer til sporbredde1.6mm
For Bore Dia.34mm
Gratis OD36.50mm
Groove Dia. Toleranse+ 0.25mm
Hull Dia.2.5mm
MaterialeRustfritt stål
Rockwell HardnessRC44-51
Strekkfasthet150,000 psi
Tykkelse1.5mm
Tykkelse Toleranse-0.060mm
typenIntern

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)0.25
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode7318240000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR DHO-34SA Holdering innvendig diameter 34mm
107NOK / enhet