GODKJENT LEVERANDØR BR360/316-72 Stang Messing 360 Legering 3/16 Diameter x 6 fot Lengde | AB8XCZ 2ABL7

APPROVED VENDOR BR360/316-72 Stang Messing 360 Alloy 3/16" Diameter x 6 fot Lengde

Vare: AB8XCZ Modell: BR360/316-72Kryssreferanse: 2ABL7
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

156NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStang lager
Legeringstype360
Diameter3 / 16 "
Diametertoleranse+/- 0.003 "
FinishMølle
HardhetsskalaRb
Lengde6 ft.
Lengde Toleranse+/- 3.000 "
MaterialeMessing
TemperHalv hardt
typenGenerelt formål
Typisk hardhetB78
Typisk strekkfasthet58,000 PSI
Typisk avkastningsstyrke45,000 PSI

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.28
Skipets høyde (cm)0.51
Skipets lengde (cm)182.88
Skipets bredde (cm)0.51
HS kode7407219000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMaterialeLegeringstypeDiameterMin. Temp. VurderingTemperStrekkfasthettypenTypisk hardhetPris
GODKJENT LEVERANDØR 1NMZ1 Rod Acetal White 9 tommers diameter x 1 fot lengde | AB2TKA 1NMZ1Acetal kopolymer-9"+32 grader F.-9500 psiGenerelt formål-7 282 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1UXD9 Stang Uhmw-pe Hvit 3 1/2 tomme diameter x 3 fot lengde | AB3QVR 1UXD9UHMW-PE-3.5 "-22 grader F.-5800 psiJomfru matkontaktkarakter-1 606 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 62697104 Stang Uhmw-pe Hvit 8 tommer diameter x 3 fot lengde | AB4MCU 1YVE6 62697104UHMW-PE-8"-22 grader F.-5800 psiJomfru matkontaktkarakter-13 862 NOK
GODKJENT LEVERANDØR BR360/1-36 Stang Messing 360 Alloy 1" Diameter x 3 fot Lengde | AB8XCP 2ABJ7 BR360 / 1-36Messing3601"-Halv hardt-Generelt formålB781 938 NOK
GODKJENT LEVERANDØR BR360/114-36 Rod Messing 360 Alloy 1-1/4" Diameter x 3 fot Lengde | AB8XCQ 2ABJ8 BR360 / 114-36Messing3601.25 "-Halv hardt-Generelt formålB782 934 NOK
GODKJENT LEVERANDØR BR360/2-12 Stang Messing 360 Alloy 2" Diameter x 1 fot Lengde | AB8XCT 2ABK2 BR360 / 2-12Messing3602"-Halv hardt-Generelt formålB782 715 NOK
GODKJENT LEVERANDØR BR360/12-36 Rod Messing 360 Alloy 1/2" Diameter x 3 fot Lengde | AB8XCU 2ABK5 BR360 / 12-36Messing3601 / 2 "-Halv hardt-Generelt formålB78502NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR BR360/316-72 Stang Messing 360 Alloy 3/16" Diameter x 6 fot Lengde
156NOK / enhet