Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U31810.016.0150 Boreskrue #8-18 1 1/2 Lengde, 100PK | AG2GLA 31JJ51

GRAINGER U31810.016.0150 Boreskrue #8-18 1 1/2 Lengde, 100PK

På lager
Vare: AG2GLA Modell: U31810.016.0150Kryssref: 31JJ51
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
85NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSelvborende tappeskrue
Drill Point størrelse#2
KjøretypeHex
Driverstørrelse#2
FinishSink belagt
Hodefargestandard
Hode Dia.0.244 til 0.250 "
Hodehøyde0.096 til 0.11 "
hode~~POS=TRUNCHex vaskemaskin
Sekskantbredde0.244 til 0.25 "
Lengde1.5 "
MaterialeVeskeherdet stål
System for målinginch
Trådstørrelse8-18
typenSelvboring

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3236
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)9.14
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode7318141060

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U31810.016.0150 Boreskrue #8-18 1 1/2 Lengde, 100PK
85NOK /pakke