Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR 7212SS Thumb Nut 6-32, 5PK | AB2YMJ 1PU59

APPROVED VENDOR 7212SS Tommelmutter 6-32, 5PK

På lager
Vare: AB2YMJ Modell: 7212SSKryssreferanse: 1PU59
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
363NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTommelmutter
Base Dia.11 / 32 "
Base høyde5 / 32 "
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Dia./Trådestørrelse# 6-32
FinishPassivert
Klasse18-8
Hode Dia.3 / 8 "
Hodehøyde1 / 8 "
Høyde9 / 32 "
Materiale18-8 rustfritt stål
Mutter typeRund riflet tommelmutter
Total høyde9 / 32 "
System for målinginch
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde9 / 32 "
GjengetypeUNC
typenRundt riflet stil 2

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.01
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7318160060
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 7212SS Tommelmutter 6-32, 5PK
363NOK /pakke