Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 6X423 Slangeende | AF2PPB

APPROVED VENDOR 6X423 Slangeende

På lager
Vare: AF2PPB Modell: 6X423
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
58NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGjenbrukbar slangeende
Monteringsstørrelse1/4 (M) NPT
Slange-ID1 / 4 "
MaterialeMessing
Trykkvurdering250 PSI
Trådstørrelse1 / 4 "
Gjengetype(M) PT

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.081
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)4.83
Skipets bredde (cm)2.03
HS kode7412200035
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellMonteringsstørrelseSlange-IDTrådstørrelsePris
GODKJENT LEVERANDØR 6X424 Slangeende | AF2PPC 6X4243/8 (M) NPT3 / 8 "3 / 8 "82NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 6X423 Slangeende
58NOK / enhet