Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 6X424 Slangeende | AF2PPC

APPROVED VENDOR 6X424 Slangeende

På lager
Vare: AF2PPC Modell: 6X424
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
82NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGjenbrukbar slangeende
Monteringsstørrelse3/8 (M) NPT
Slange-ID3 / 8 "
MaterialeMessing
Trykkvurdering250 PSI
Trådstørrelse3 / 8 "
Gjengetype(M) PT

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)5.08
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7412200035
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellMonteringsstørrelseSlange-IDTrådstørrelsePris
GODKJENT LEVERANDØR 6X423 Slangeende | AF2PPB 6X4231/4 (M) NPT1 / 4 "1 / 4 "58NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 6X424 Slangeende
82NOK / enhet