GODKJENT LEVERANDØR 6NFJ4 Ark Uhmw White 1/4 Inch Th 48 x 120 In | AE9XXQ

APPROVED VENDOR 6NFJ4 ark Uhmw Hvit 1/4 tomme Th 48 x 120 In

Vare: AE9XXQ Modell: 6NFJ4
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

12 295 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakArklager
FARGEHvit
Lengde10ft.
Lengde Toleranse+0.125 "/ - 0.000"
MaterialeUHMW-PE
Material TypeHøy driftstemperatur
Driftstemp. Område-22 grader til 275 grader F
Strekkfasthet5800 psi
Tykkelse0.25 "
Tykkelse Toleranse+/- 0.005 "
Bredde48 "
Bredde Toleranse+0.125 "/ - 0.000"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 22.68
Skipets høyde (cm)0.64
Skipets lengde (cm)304.8
Skipets bredde (cm)121.92
HS kode3920100000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTykkelse ToleranseFARGELengdeBreddeBredde ToleranseLengde ToleranseMaterial TypeDriftstemp. OmrådePris
GODKJENT LEVERANDØR 1UVT7 Ark Uhmw Wh 1/16 T 12 x 12 In | AB3QJY 1UVT7+0.035 "/ - 0.010"Hvit12 "12 "+0.060 "/ - 0.000"+0.060 "/ - 0.000"Jomfru matkontaktkarakter-22 grader til 180 grader F91NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1UVT8 Ark Uhmw Wh 1/8 T 12 x 12 In | AB3QJZ 1UVT8+/- 0.020 "Hvit12 "12 "+0.060 "/ - 0.000"+0.060 "/ - 0.000"Jomfru matkontaktkarakter-22 grader til 180 grader F173NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1UVT9 Ark Uhmw Wh 3/16 T 12 x 12 In | AB3QKA 1UVT9+/- 0.020 "Hvit12 "12 "+0.060 "/ - 0.000"+0.060 "/ - 0.000"Jomfru matkontaktkarakter-22 grader til 180 grader F182NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1UVU1 Ark Uhmw Wh 1/4 T 12 x 12 In | AB3QKB 1UVU1+/- 0.020 "Hvit12 "12 "+0.060 "/ - 0.000"+0.060 "/ - 0.000"Jomfru matkontaktkarakter-22 grader til 180 grader F263NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1UVU2 Ark Uhmw Wh 3/8 T 12 x 12 In | AB3QKC 1UVU2+/- 0.020 "Hvit12 "12 "+0.060 "/ - 0.000"+0.060 "/ - 0.000"Jomfru matkontaktkarakter-22 grader til 180 grader F358NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1UVU3 Ark Uhmw Wh 1/2 T 12 x 12 In | AB3QKD 1UVU3+0.070 "/ - 0.030"Hvit12 "12 "+0.060 "/ - 0.000"+0.060 "/ - 0.000"Jomfru matkontaktkarakter-22 grader til 180 grader F449NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1UVU4 Ark Uhmw Wh 3/4 T 12 x 12 In | AB3QKE 1UVU4+0.070 "/ - 0.030"Hvit12 "12 "+0.060 "/ - 0.000"+0.060 "/ - 0.000"Jomfru matkontaktkarakter-22 grader til 180 grader F588NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 6NFJ4 ark Uhmw Hvit 1/4 tomme Th 48 x 120 In
12 295 NOK / enhet