Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 6AZD0 Hex Nipple Messing 1/8 inch - Pakke med 10 | AE7WXW

APPROVED VENDOR 6AZD0 sekskantnippel messing 1/8 tommer - pakke med 10 stk

På lager
Vare: AE7WXW Modell: 6AZD0
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
93NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskant brystvorte
Body MaterialMessing
TilkoblingstypeMNPT
Hex størrelse0.437 "
Lengde15 / 16 "
Maks. Press1200 psi
Rørstørrelse1 / 8 "
Temp. Område-65 grader til 250 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0922
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)5.84
HS kode7412200025
OpprinnelseslandIN

Produktvarianter

ProduktModellHex størrelseLengdeRørstørrelsePris
GODKJENT LEVERANDØR 6AZD1 Hex Nipple Messing 1/4 inch - Pakke med 10 | AE7WXX 6azd10.562 "1.125 "1 / 4 "236NOK
GODKJENT LEVERANDØR 6AZD2 Hex Nipple Messing 3/8 inch - Pakke med 10 | AE7WXY 6azd20.692 "1.437 "3 / 8 "337NOK
GODKJENT LEVERANDØR 6AZD3 Hex Nipple Messing 1/2 inch - Pakke med 10 | AE7WXZ 6azd30.875 "1 13 / 16 "1 / 2 "589NOK
GODKJENT LEVERANDØR 6AZD4 Hex Nipple Messing 3/4 inch - Pakke med 5 | AE7WYA 6azd41.06 "1 9 / 16 "3 / 4 "408NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 6AZD0 sekskantnippel messing 1/8 tommer - pakke med 10 stk
93NOK / enhet