Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 6AYT0 Street Elbow Brass 45 3/8 Inch - Pakke med 10 | AE7WTW

APPROVED VENDOR 6AYT0 Street Elbow Messing 45 3/8 tommer - pakke med 10 stk

På lager
Vare: AE7WTW Modell: 6AYT0
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
405NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStreet Albue, 45 grader
Body MaterialMessing
TilkoblingstypeMNPT x FNPT
Maks. Press1200 psi
Rørstørrelse3 / 8 "
Temp. Område-65 grader til 250 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.25
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)11.18
Skipets bredde (cm)9.65
HS kode7412200035
OpprinnelseslandIN

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelsePris
GODKJENT LEVERANDØR 6AYR8 Street Elbow Brass 45 1/8 Inch - Pakke med 10 | AE7WTU 6ÅR81 / 8 "246NOK
GODKJENT LEVERANDØR 6AYR9 Street Elbow Brass 45 1/4 Inch - Pakke med 10 | AE7WTV 6ÅR91 / 4 "334NOK
GODKJENT LEVERANDØR 6AYT1 Street Elbow Brass 45 1/2 Inch - Pakke med 10 | AE7WTX 6AYT11 / 2 "797NOK
GODKJENT LEVERANDØR 6AYT5 Street Elbow 45 Degree Messing 3/4 In | AE7WUB 6AYT53 / 4 "179NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 6AYT0 Street Elbow Messing 45 3/8 tommer - pakke med 10 stk
405NOK / enhet