Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 6ALC5 Trykkbryter Manuell 375 Psig | AE7UGM

APPROVED VENDOR 6ALC5 Trykk bryter Manuell 375 Psig

På lager
Vare: AE7UGM Modell: 6ALC5
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
170NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrykkbryter
Kapillærlengde48 inn.
Differensialtrykk375 PSI
KabinettNEMA 1
FunksjonFor å beskytte kompressortapet av kjølemiddel i kommersielle kjøle- og klimaanleggssystemer
MonteringUniversell
Åpen (PSI)375
Trykkilkobling1/4 "kvinnelig SAE
Område150 til 700 psi
TilbakestillHåndbok
Bytt handlingÅpner på høyt trykk
Bytt TypeSPST
typenHøy

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1575
Skipets høyde (cm)17.78
Skipets lengde (cm)4.83
Skipets bredde (cm)4.83
HS kode8536509065
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 6ALC5 Trykk bryter Manuell 375 Psig
170NOK / enhet