Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR 5XA28 Threaded Insert, 3PK | AE7DQG

APPROVED VENDOR 5XA28 gjenget innsats, 3PK

På lager
Vare: AE7DQG Modell: 5XA28

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
823NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNøkkelås Trådinnsats
Borestørrelse10.80mm
Ekstern trådstørrelseM12 x 1.25
InstallasjonVerktøy 5XA42
Intern trådklasse6H
Innvendig trådstørrelseM8 x 1.25
Lengde12 "
Materiale18-8 rustfritt stål
Min. Full tråddybde13.5mm
Trykk på størrelserM12 x 1.25mm
GjengetypeMetric
typen4 Låseknapper
VeggtypeTynn

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0135
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)5.08
Skipets bredde (cm)2.03
HS kode7318290000
OpprinnelseslandHU

Produktdetaljer:

    • Ekstern trådklasse (6G)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 5XA28 gjenget innsats, 3PK
823NOK /pakke