GODKJENT LEVERANDØR 5W811 Sentervaktpost | AE6ZCY

APPROVED VENDOR 5W811 Sentervaktpost

På lager
Vare: AE6ZCY Modell: 5W811

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 082 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakInnlagt innlegg
FARGESikkerhetsgult
Sikkerhetsskinne nivåerDobbel
MaterialeStål
Dimensjoner på monteringsplate10 "X 10" X 5/8 "
MonteringsstilBolt På
Innleggsmål (B x D)4 "x 4"
Innleggshøyde42.625 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 29.9025
Skipets høyde (cm)109.22
Skipets lengde (cm)25.4
Skipets bredde (cm)25.4
HS kode7326908588
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellInnleggshøydePris
GODKJENT LEVERANDØR 5W809 Vaktpostsenter Enkel H18 1/2in | AE6ZCW 5W80918.5 "2 624 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 5W811 Sentervaktpost
3 082 NOK / enhet