Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 5UGV8 Connector Flex Conduit Rett 1 1/4 In | AE6PJX

APPROVED VENDOR 5UGV8 Connector Flex Conduit Straight 1 1/4 In

På lager
Vare: AE6PJX Modell: 5UGV8

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
83NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFleksibel montering av metallrør
Kabelåpning Maks. (I.)1.26
Kabelåpning Min. (I.)1.22
Rørstørrelse1-1 / 4 "
IsolertNei
Knockout-størrelse (in.)1.82
MaterialeStøpt sink
NPT-størrelse1-1 / 4 tommer
UnderkategoriRette kontakter
typenRett

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)6.1
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7907002000
OpprinnelseslandIN

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Squeeze Clamp

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelseIsolertPris
GODKJENT LEVERANDØR 3LV68 Connector Squeeze Straight 3/4 In | AC9ZQC 3LV683 / 4 "Nei46NOK
GODKJENT LEVERANDØR 5UGW1 Connector Flex Conduit Rett 1 1/4 In | AE6PKA 5UGW11-1 / 4 "Ja92NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 5UGV8 Connector Flex Conduit Straight 1 1/4 In
83NOK / enhet