Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT VENDOR 5TXA2 Bananplugg 33vac / 70vdc Rød - Pakke med 10 | AE6MCF

APPROVED VENDOR 5TXA2 bananplugg 33vac/70vdc rød - pakke med 10 stk

På lager
Vare: AE6MCF Modell: 5TXA2
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
302NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBananplugg
FARGERød
Håndholdt spenning33VAC / 70VDC
Håndfri spenning5000VAC
Maks. Forsterker15
Drifts Temp.Opptil 122 grader F.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.063
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode8536698000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellLedningsstørrelseBody MaterialFARGEKontaktmaterialeLengdeMaks. ForsterkerDrifts Temp.SikkerhetsvurderingPris
GODKJENT LEVERANDØR 5TWY6 Bananplugg 1500vac Svart | AE6MBQ 5TWY618 til 22 AWGPolymerSvartBeryllium kobber2.5 "2080 til 176 grader FKAT II 300V60NOK
GODKJENT LEVERANDØR 5TWY7 Bananplugg 1500vac Rød | AE6MBR 5TWY718 til 22 AWGPolymerRødBeryllium kobber2.5 "2080 til 176 grader FKAT II 300V60NOK
GODKJENT VENDOR 5TXA1 Bananplugg 33vac / 70vdc Svart - Pakke med 10 | AE6MCE 5TXA1--Svart--15Opptil 122 grader F.-302NOK
GODKJENT LEVERANDØR 5TXA5 Bananplugg 1000vac Svart | AE6MCJ 5TXA518AWGMessingSvartNikkelbelagt messing2.125 "2014 til 176 grader FKAT III 1000V84NOK
GODKJENT LEVERANDØR 5TXA6 Bananplugg 1000vac Rød | AE6MCK 5TXA618AWGMessingRødNikkelbelagt messing2.125 "2014 til 176 grader FKAT III 1000V84NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 5TXA2 bananplugg 33vac/70vdc rød - pakke med 10 stk
302NOK / enhet