Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 5TXA5 Bananplugg 1000vac Svart | AE6MCJ

APPROVED VENDOR 5TXA5 Bananplugg 1000vac Sort

På lager
Vare: AE6MCJ Modell: 5TXA5
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
84NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBananplugg
Body MaterialMessing
FARGESvart
KontaktmaterialeNikkelbelagt messing
Håndholdt spenning1000VAC
Isolerende materialePolymer
Lengde2.125 "
Maks. Forsterker20
Drifts Temp.14 til 176 grader F
SikkerhetsvurderingKAT III 1000V
Ledningsstørrelse18AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0135
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode8536698000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellLedningsstørrelseBody MaterialFARGEKontaktmaterialeLengdeMaks. ForsterkerDrifts Temp.SikkerhetsvurderingPris
GODKJENT LEVERANDØR 5TWY6 Bananplugg 1500vac Svart | AE6MBQ 5TWY618 til 22 AWGPolymerSvartBeryllium kobber2.5 "2080 til 176 grader FKAT II 300V60NOK
GODKJENT LEVERANDØR 5TWY7 Bananplugg 1500vac Rød | AE6MBR 5TWY718 til 22 AWGPolymerRødBeryllium kobber2.5 "2080 til 176 grader FKAT II 300V60NOK
GODKJENT VENDOR 5TXA1 Bananplugg 33vac / 70vdc Svart - Pakke med 10 | AE6MCE 5TXA1--Svart--15Opptil 122 grader F.-302NOK
GODKJENT VENDOR 5TXA2 Bananplugg 33vac / 70vdc Rød - Pakke med 10 | AE6MCF 5TXA2--Rød--15Opptil 122 grader F.-302NOK
GODKJENT LEVERANDØR 5TXA6 Bananplugg 1000vac Rød | AE6MCK 5TXA618AWGMessingRødNikkelbelagt messing2.125 "2014 til 176 grader FKAT III 1000V84NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 5TXA5 Bananplugg 1000vac Sort
84NOK / enhet